咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ZeroClamp 堵头
商品编号
360035
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
360035 90
360035 120
360035 138
卡盘直径
系列
90mm
ZeroClamp
120mm
ZeroClamp
138mm
ZeroClamp
销售价 数量
 
587.64
695.98
936.64
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加