咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
平行夹爪
商品编号
360115
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
360115 120
卡爪宽度
夹紧力
夹紧螺栓 SW
扭矩
支架螺栓 SW1
最大行程
120mm
10kN 30kN 40kN
8mm
10Nm
4mm
4mm
销售价 数量
 
15302.73
  • 商品详情

商品详情

商品名称:平行夹爪
商品编号:360115 120
提示

扭力和夹紧力为标准值,仅供参考(取决于具体的工件材料)。
属性
卡爪宽度
120mm
夹紧力
10kN 30kN 40kN
夹紧螺栓 SW
8mm
扭矩
10Nm
支架螺栓 SW1
4mm
最大行程
4mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加