咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
下拉卡爪
商品编号
360084
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
360084 48
360084 80
卡爪宽度
夹紧力
夹紧螺栓 SW
扭矩
支架螺栓 SW1
最大行程
48mm
5kN 10kN 15kN 20kN
6mm
6Nm 12Nm 17.5Nm 25Nm
4mm
3mm
80mm
5kN 10kN 15kN 20kN
6mm
6Nm 12Nm 17.5Nm 25Nm
4mm
3mm
销售价 数量
 
6498.14
6798.99
  • 商品详情

商品详情

商品名称:下拉卡爪
商品编号:360084 80
提示

可以用于第 3 次改进以后的装夹轨道(参见插图)!多重装夹轨道上的腹板宽度不得超过 5 mm。
适用于

装夹轨道,编号 360080。
应用

通过十字交叉的夹紧轨道,可以改变净尺寸。
属性
卡爪宽度
80mm
夹紧力
5kN 10kN 15kN 20kN
夹紧螺栓 SW
6mm
扭矩
6Nm 12Nm 17.5Nm 25Nm
支架螺栓 SW1
4mm
最大行程
3mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加