咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
阶梯槽螺母,经过打磨
商品编号
375365
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
375365 10
375365 12
375365 14
375365 16
375365 18
375365 22
375365 24
375365 28
型号
夹具的槽尺寸 b2
机器的槽尺寸 b1
适用于螺栓 DIN 84 DIN 912
长度
高度 H
6322A
20mm
10mm
M6×10
22mm
10mm
6322A
20mm
12mm
M6×10
22mm
10mm
6322A
20mm
14mm
M6×16
25mm
10mm
6322A
20mm
16mm
M6×16
25mm
10mm
6322A
20mm
18mm
M6×16
25mm
10mm
6322A
20mm
22mm
M6×16
32mm
12mm
6322A
20mm
24mm
M6×16
32mm
12mm
6322A
20mm
28mm
M6×16
32mm
12mm
销售价 数量
 
376.26
376.26
376.26
376.26
376.26
433.18
487.65
500.03

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:阶梯槽螺母,经过打磨
商品编号:375365 28
精度

尺寸 b = 符合 h6。
提示

规格 20 见编号 375370。
技术说明

由于表面的精确研磨,使得夹具,虎钳等与工作台 T 形槽安装的校准时间缩短,因此无需使用测量表。
材料

钢号 C 15,经硬化处理。
应用

这种垫块将会被成对拧装到工装上 20 mm 宽的标准 T 型槽当中。通过更换垫块,就可以使用一套工装在 T 型槽宽度各不相同的多台机床上开展加工作业。
属性
型号
6322A
夹具的槽尺寸 b2
20mm
机器的槽尺寸 b1
28mm
适用于螺栓 DIN 84 DIN 912
M6×16
长度
32mm
高度 H
12mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加