咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
销子扳手 内凹
商品编号
628900
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:销子扳手 内凹
商品编号:628900
产品类别:销子扳手
总长度:200
材料:镀锌特种钢
型号:3116CD
制造商名称:DIN 3116
标准:DIN 3116 类型 C
直头:否
销间距:35
弯头高度:50
内凹:是
销直径:5

更多参数>>

技术说明

镀锌特种钢,焊接销头。削距 35 mm,销头 ⌀ 5 mm。
弯头高度 50 mm。
应用

用于角磨机上的 DIN 44716 标准法兰螺母。
应用
用于角磨机上的 DIN 44716 标准法兰螺母。

技术说明
镀锌特种钢,焊接销头。削距 35 mm,销头 ⌀ 5 mm。
弯头高度 50 mm。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加