咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显 3D 测头,配有探头镶件(直径 4 mm)
商品编号
359500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:数显 3D 测头,配有探头镶件(直径 4 mm)
商品编号:359500

供货范围

配套提供电池,编号 081560 规格尺寸 CR2032 和探测头,编号 359505 规格尺寸 4。
应用

用于铣床和电火花机的精密测量仪器。
用于确定工件零位,测量长度,钻孔中心以及参照平面。
技术说明

  • 高精准度和直线性。适用于测量工件,测量可覆盖整个工作范围。

  • 不受控制系统限制。

  • 组合显示屏,读取更轻松:图示条指示动态路径信息;数显则提供准确的测量值。

  • 方便而简单的同轴度校准。

  • 大工作范围覆盖所有方向(x,y,z:7 mm)。

  • 紧凑的金属外壳。

  • 设计断裂点。

  • 防尘及防水 (IP67)。


可选附件

探头,编号 359505 规格尺寸 6。
提示

配套的测头镶件,编号 359505。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加