咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
铣刀磨头
商品编号
541000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
541000 AF0627
541000 J1010
541000 J1013
541000 J1613
541000 MN1225
541000 R0812
541000 R1015
541000 R1315
541000 T1610/6
541000 T1610/8
刃型缩写
半径
型式
头部直径
头部长度 L1
弯头
形状说明
总长度
柄直径
齿型
齿形精度
Z7
6mm
27mm
气缸带导向面
60mm
6mm
十字形齿
中等
Z3
J1010
10mm
10mm
90degrees
锥形锪孔
50mm
6mm
中等
Z3
J1013
10mm
13mm
60degrees
锥形锪孔
53mm
6mm
中等
Z3
J1613
16mm
13mm
90degrees
锥形锪孔
53mm
6mm
中等
Z3
MN1225
12mm
25mm
去毛刺
70mm
6mm
中等
Z3
2.5mm
R0812
8mm
12mm
去毛刺
52mm
6mm
中等
Z3
8mm
R1015
10mm
15mm
去毛刺
55mm
6mm
中等
Z3
10mm
R1315
13mm
15mm
去毛刺
55mm
6mm
中等
Z3
16mm
10mm
45degrees
去毛刺
70mm
6mm
中等
Z3
16mm
10mm
45degrees
去毛刺
120mm
8mm
中等
销售价 数量
 
554.69
762.86
795.10
1385.43
1443.04
906.51
876.81
1026.40
1019.79
1384.66

商品详情

商品名称:铣刀磨头
商品编号:541000 R1015
应用

不仅适合手动操作,也适合在工业领域中的自动机械操作,几乎可以加工任何材料。用于去毛刺,倒棱,清除飞边,焊缝和表面处理。
技术说明

GARANT 打磨头由高性能硬质合金制成,韧性好,切削刃稳定性高,专为现代化的数控机床设计。如果头部直径大于刀柄直径,则刀柄为钢制,否则同样由硬质合金制成。
提示

降低的转速适用于总长度为 120 mm 的铣削头:最大 11,000 rpm
技术说明
去毛刺打磨头(外缘),带有用于边缘钝圆的圆弧半径。
去毛刺型(R),外部。
技术参数
刀具材料
硬质合金
属性
刃型缩写
Z3
半径
8mm
型式
R1015
头部直径
10mm
头部长度 L1
15mm
弯头
形状说明
去毛刺
总长度
55mm
柄直径
6mm
齿型
齿形精度
中等
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加