咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
安装辅助工具
商品编号
358680
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
358680 30
358680 40
358680 50
358680 63
358680 100
宽度
直径
配套适用的刀柄
配套适用的刀柄尺寸
长度
高度
60mm
SK 30
30mm
60mm
46mm
80mm
SK 40
40mm
80mm
60mm
100mm
SK 50
50mm
120mm
100mm
126mm
HSK 63
66mm
167mm
TS?100
84mm
销售价 数量
 
1424.71
1461.32
3129.04
2080.48
3861.38

商品详情

商品名称:安装辅助工具
商品编号:358680 63
技术说明

  • 经过阳极氧化处理的铝材。

  • SK:经过研磨硬化的 C15 钢质 T 型槽螺母。
  • HSK:键销用于经由键槽锁止。

技术说明
Advertisement
  • 经过阳极氧化处理的铝材。
  • 键销用于经由键槽锁止。

应用

用于安装和拆卸切削刀具以及夹紧装置内的刀柄拉钉。支承面单侧 15°。
技术说明
用于 HSK-A/T。
技术参数
固定器
SK,HSK
属性
宽度
直径
126mm
配套适用的刀柄
HSK 63
配套适用的刀柄尺寸
长度
高度
66mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加