咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
刀柄,配套用于刀具装夹辅助工具 HSK-A
商品编号
358666
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
358666 32
358666 40
358666 50
358666 63
358666 80
358666 100
配套适用的刀柄尺寸
32mm
40mm
50mm
63mm
80mm
100mm
销售价 数量
 
3595.07
3595.07
3595.07
3595.07
4543.77
4543.77

商品详情

商品名称:刀柄,配套用于刀具装夹辅助工具 HSK-A
商品编号:358666 80
技术说明

特征:
  • 4×90° 刀架,可编入索引。
  • 所有转换头均带有夹紧螺栓。

  • 铝合金壳体。
  • 可更换刀架

适用于

类型 SK − 用于 DIN 69871,DIN 2080,JIS B6339 和 ANSI。
优点

无夹紧装配——不损坏圆锥
特征

所有转换头均带有夹紧机构。
属性
配套适用的刀柄尺寸
80mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加