咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
套接刀柄带有拧紧螺纹
商品编号
342700
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
342700 2/12
342700 2/16
342700 3/16
内部拉拔螺纹
莫氏锥柄 MK 尺寸
钻夹头锥孔 DIN 238
锥柄直径 D
M10
2
B 12
12.065mm
M10
2
B 16
15.733mm
M12
3
B 16
15.733mm
销售价 数量
 
1369.72
1369.72
1465.24

霍 夫 曼

相关分类

商品详情

商品名称:套接刀柄带有拧紧螺纹
商品编号:342700 3/16
标准

钻夹头用锥形轴符合 DIN 238
应用

用于在具有莫式圆锥的铣床上安装钻夹头。
技术说明

经过完全硬化和研磨的精密圆锥。因为没有切屑可以嵌入硬化表面,且不会因为小冲击造成损坏,所以具有长期的高同轴度精度。
高精度型,带有莫氏锥和内部拉拔螺纹。
属性
内部拉拔螺纹
M12
莫氏锥柄 MK 尺寸
3
钻夹头锥孔 DIN 238
B 16
锥柄直径 D
15.733mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加