咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钻夹头,带有径向锁止机构 金属规格
商品编号
342207
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
342207 13-3/8
固定器
型号
外径
夹紧范围
最大机器生产能力
钻头长度,打开后
钻夹头长度 闭合后
8/24/2003inch
3/8/2013
43.1mm
1.5mm - 13mm
1100W
63mm
74mm
销售价 数量
 
662.54

商品详情

商品名称:钻夹头,带有径向锁止机构 金属规格
商品编号:342207 13-3/8
技术说明

  • 不需使用扳手的钻夹头带自动径向锁止机构。不再需要额外的锁止机构(尤其是在进行冲击钻孔时)。
  • 极其符合人体工程学,操作方便,六角扳手辅助件。
  • 出色的同心度。
  • 通孔结构,适用于右旋和左旋(M5 或 M6 螺纹)。

特制夹紧倒角,减少摩擦。
属性
固定器
8/24/2003inch
型号
3/8/2013
外径
43.1mm
夹紧范围
1.5mm - 13mm
最大机器生产能力
1100W
钻头长度,打开后
63mm
钻夹头长度 闭合后
74mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加