咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
PB 8 mm 刀身,用于星形
商品编号
659882
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
Torx 星形轮廓
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
659882 TX15
659882 TX20
659882 TX25
659882 TX30
659882 TX40
659882 TX45
Torx 星形轮廓
使用长度
总长度
驱动类型
TX15
104mm
120mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
TX20
124mm
140mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
TX25
144mm
160mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
TX30
144mm
160mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
TX40
144mm
160mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
TX45
144mm
160mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
销售价 数量
 
119.15
119.15
119.15
119.15
118.90
118.90
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:PB 8 mm 刀身,用于星形
商品编号:659882 TX15

技术说明

刀杆由铬钒特种合金制成,硬度极高,韧性出色。表面镀镍并镀铬,刀尖呈黑色。


适用于

扭力螺丝起子,编号 659906 / 659908 / 659911 

规格尺寸 1600(至产品目录 48)以及 659912 / 659957 和 659958 

规格尺寸 1600(至产品目录 55),以及带折叠柄的螺丝刀系列,编号 667625(至产品目录 50)/ 667645(至产品目录 55)。



提示

其他可更换刀杆参见编号 659870 – 659884。



属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加