咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
? 4 mm 探头 标准型 46 mm
商品编号
359180
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:? 4 mm 探头 标准型 46 mm
商品编号:359180
测球直径:4.0
自定心:否
总长度 L:46.0
产品类别:探头

更多参数>>

提示

采用标准探测头(编号 359180)时的总长度(壳体 + 探测头)= 123 mm。
技术说明

通过锥形柄自动定心。
应用

用于较小空间或者位置较深的情况下进行边,凸缘等测量。
适用于

3D 寻边器,编号 359100(旧款规格!)。

应用
用于较小空间或者位置较深的情况下进行边,凸缘等测量。

提示
采用标准探测头(编号 359180)时的总长度(壳体 + 探测头)= 123 mm。

适用于
3D 寻边器,编号 359100(旧款规格!)。

技术说明
通过锥形柄自动定心。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加