咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT孔加工超长麻花钻 FS 116240
商品编号
116240
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 DC h8 × 总长度 L
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
116240 2,5X225
116240 3,5X165
116240 3,5X210
116240 3X150
116240 3X190
116240 4,5X185
116240 4,5X235
116240 4X175
116240 4X220
116240 4X280
116240 5,5X205
116240 5,5X260
116240 5X195
116240 5X245
116240 5X315
116240 6,5X275
116240 6,8X225
116240 6X205
116240 6X260
116240 6X330
116240 7,5X225
116240 7,5X290
116240 7X225
116240 7X290
116240 8,5X240
116240 8,5X305
116240 8X240
116240 8X305
116240 8X390
116240 9,5X320
116240 9X250
116240 9X320
116240 10,2X340
116240 10X265
116240 10X340
116240 10X430
公差,公称直径
公称直径 DC
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
标准
进给量 f,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢件
顶角
h8
2.5mm
2
225mm
150mm
146.3mm
2.5mm
DIN 1869
0.05mm/rev
130degrees
h8
3.5mm
2
165mm
115mm
109.8mm
3.5mm
DIN 1869
0.05mm/rev
130degrees
h8
3.5mm
2
210mm
145mm
139.8mm
3.5mm
DIN 1869
0.05mm/rev
130degrees
h8
3mm
2
150mm
100mm
95.5mm
3mm
DIN 1869
0.05mm/rev
130degrees
h8
3mm
2
190mm
130mm
125.5mm
3mm
DIN 1869
0.05mm/rev
130degrees
h8
4.5mm
2
185mm
125mm
118.3mm
4.5mm
DIN 1869
0.05mm/rev
130degrees
h8
4.5mm
2
235mm
160mm
153.3mm
4.5mm
DIN 1869
0.05mm/rev
130degrees
h8
4mm
2
175mm
120mm
114mm
4mm
DIN 1869
0.05mm/rev
130degrees
h8
4mm
2
220mm
150mm
144mm
4mm
DIN 1869
0.05mm/rev
130degrees
h8
4mm
2
280mm
190mm
184mm
4mm
DIN 1869
0.05mm/rev
130degrees
h8
5.5mm
2
205mm
140mm
131.8mm
5.5mm
DIN 1869
0.07mm/rev
130degrees
h8
5.5mm
2
260mm
180mm
171.8mm
5.5mm
DIN 1869
0.07mm/rev
130degrees
h8
5mm
2
195mm
135mm
127.5mm
5mm
DIN 1869
0.07mm/rev
130degrees
h8
5mm
2
245mm
170mm
162.5mm
5mm
DIN 1869
0.07mm/rev
130degrees
h8
5mm
2
315mm
210mm
202.5mm
5mm
DIN 1869
0.07mm/rev
130degrees
h8
6.5mm
2
275mm
190mm
180.3mm
6.5mm
DIN 1869
0.07mm/rev
130degrees
h8
6.8mm
2
225mm
155mm
144.8mm
6.8mm
DIN 1869
0.07mm/rev
130degrees
h8
6mm
2
205mm
140mm
131mm
6mm
DIN 1869
0.07mm/rev
130degrees
h8
6mm
2
260mm
180mm
171mm
6mm
DIN 1869
0.07mm/rev
130degrees
h8
6mm
2
330mm
225mm
216mm
6mm
DIN 1869
0.07mm/rev
130degrees
h8
7.5mm
2
225mm
155mm
143.8mm
7.5mm
DIN 1869
0.07mm/rev
130degrees
h8
7.5mm
2
290mm
200mm
188.8mm
7.5mm
DIN 1869
0.07mm/rev
130degrees
h8
7mm
2
225mm
155mm
144.5mm
7mm
DIN 1869
0.07mm/rev
130degrees
h8
7mm
2
290mm
200mm
189.5mm
7mm
DIN 1869
0.07mm/rev
130degrees
h8
8.5mm
2
240mm
165mm
152.3mm
8.5mm
DIN 1869
0.1mm/rev
130degrees
h8
8.5mm
2
305mm
210mm
197.3mm
8.5mm
DIN 1869
0.1mm/rev
130degrees
h8
8mm
2
240mm
165mm
153mm
8mm
DIN 1869
0.1mm/rev
130degrees
h8
8mm
2
305mm
210mm
198mm
8mm
DIN 1869
0.1mm/rev
130degrees
h8
8mm
2
390mm
265mm
253mm
8mm
DIN 1869
0.1mm/rev
130degrees
h8
9.5mm
2
320mm
220mm
205.8mm
9.5mm
DIN 1869
0.1mm/rev
130degrees
h8
9mm
2
250mm
175mm
161.5mm
9mm
DIN 1869
0.1mm/rev
130degrees
h8
9mm
2
320mm
220mm
206.5mm
9mm
DIN 1869
0.1mm/rev
130degrees
h8
10.2mm
2
340mm
235mm
219.7mm
10.2mm
DIN 1869
0.1mm/rev
130degrees
h8
10mm
2
265mm
185mm
170mm
10mm
DIN 1869
0.1mm/rev
130degrees
h8
10mm
2
340mm
235mm
220mm
10mm
DIN 1869
0.1mm/rev
130degrees
h8
10mm
2
430mm
295mm
280mm
10mm
DIN 1869
0.1mm/rev
130degrees
销售价 数量
 
389.17
295.97
397.42
295.97
394.10
328.68
451.40
302.62
430.14
541.28
379.48
565.89
346.78
451.40
652.58
632.90
665.60
379.48
551.12
747.38
610.04
806.29
541.28
688.48
863.45
1246.27
665.60
801.36
1197.21
1439.19
922.36
1226.58
1913.48
958.40
1305.02
1913.48

商品详情

商品名称:GARANT孔加工超长麻花钻 FS 116240
商品编号:116240 9X250
技术说明

钻尖经过精密磨削。
特别加强型无锥度钻芯。排屑槽光亮,切削刃经过渗氮处理。
带有 C 型刃磨。
优点

特种深孔钻。用于加工特别深或者位于很深部位的孔。抛物线型的容屑槽实现了良好的排屑;因此在加工特别深的孔的过程中,可以减少退刀排屑的次数。
推荐

最大孔深:
L2 = LC - 1.5 × DC
提示

配套提供数控钻头编号 112120、112140 和 112170,带 142° 顶尖角,可提升工艺可靠性
技术参数
型号
FS
螺纹升角
38degrees
涂层
没有涂层
刀具材料
HSS
刀柄
圆柱形刀柄
内冷式
属性
公差,公称直径
h8
公称直径 DC
9mm
切刃数 Z
2
总长度 L
250mm
排屑槽长度 Lc
175mm
推荐最大钻深 L2
161.5mm
柄直径 Ds
9mm
标准
DIN 1869
进给量 f,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢件
0.1mm/rev
顶角
130degrees
应用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
适用
铝,塑料
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加