咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金桶状铣刀,切向型 PPC
商品编号
207523
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
207523 6/45
207523 8/45
207523 10/40
207523 12/40
切刃半径 R1
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
总长度 L
有效半径 R2
柄直径 Ds
螺纹升角
进给量 fz,针对硬度 < 60 HRC 的钢的仿形铣削
进给量 fz,针对硬度 < 60 HRC 的钢的修边加工
齿数 Z
1mm 1mm
6mm
14mm 14mm
60mm 60mm
45mm 45mm
6mm
30degrees 30degrees
0.025mm
0.02mm
4 4
1.5mm
8mm
16mm
80mm 80mm
45mm
8mm
30degrees
0.03mm 0.03mm
0.025mm 0.025mm
4
2mm 2mm
10mm
16.5mm
80mm 80mm
40mm 40mm
10mm 10mm
30degrees
0.035mm
0.03mm 0.03mm
6 6
2mm 2mm
12mm 12mm
18.5mm
90mm
40mm
12mm
30degrees
0.04mm
0.035mm 0.035mm
6
销售价 数量
 
2077.40
2616.87
3489.39
4965.93

商品详情

商品名称:整体硬质合金桶状铣刀,切向型 PPC
商品编号:207523 8/45
提示

R2 显示刀具上的有效半径。
不可修磨!
后继产品用于编号 207522。
技术说明

创新涂层设计,用于加工经过硬化的材料。
高性能刀具,用于在自由曲面上极高效地精加工。最短的加工时间得到出色的表面质量。用在带 CAD / CAM 辅助的先进 5 轴铣床上。
端面切刃的设计,可以确保切屑尤其是在使用端面圆弧的情况下实现理想的成型和排屑。出于这一目的,切刃的数量被减少为有效端面切刃数量。
推荐

我们建议 0.05 至 0.2 mm 的精加工余量。
技术参数
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对切边 s 0.05×D,针对仿形铣削 -
内冷式
标准
工厂标准
刀具材料
VHM
公差,公称直径
f8
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
横向进给方向
水平
涂层
TiAlN
切削加工策略
PPC
型号
N
属性
切刃半径 R1
1.5mm
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
16mm
总长度 L
80mm 80mm
有效半径 R2
45mm
柄直径 Ds
8mm
螺纹升角
30degrees
进给量 fz,针对硬度 < 60 HRC 的钢的仿形铣削
0.03mm 0.03mm
进给量 fz,针对硬度 < 60 HRC 的钢的修边加工
0.025mm 0.025mm
齿数 Z
4
应用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
钢材硬度 < 65 HRC
有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
湿,最小
有条件适用
有条件适用
铝金属(短切屑)
适用
铝,塑料
适用
空气
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加