咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
重型夹钳
商品编号
375130
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
375130 65
375130 75
375130 90
中间高度 h1
卡爪宽度
型号
夹紧行程
总长度
扳手开口度
最大高度
最小高度
槽口宽度
适用于 T 形槽宽度
38mm
65mm
6497
8mm
179mm
14mm
99mm
85mm
19mm
12mm 14mm 16mm 18mm
45mm
75mm
6497
11mm
230mm
14mm
118mm
100mm
26mm
20mm 22mm 24mm 28mm 30mm
56mm
90mm
6497
15mm
265mm
17mm
145mm
120mm
38mm
32mm 36mm 42mm
销售价 数量
 
3960.44
5371.34
7834.25

商品详情

商品名称:重型夹钳
商品编号:375130 90
技术说明

结构稳固,质量上乘,具有强大拉夹力。斜楔式夹钳安装方式使得工件稳固安全地夹紧于工作台上。可调换型夹钳具有翻转功能,光面可用于已加工表面。
材料

工具主体由可锻铸铁制成,夹钳经硬化处理。
应用

对较高工件进行侧面大力夹紧。
属性
中间高度 h1
56mm
卡爪宽度
90mm
型号
6497
夹紧行程
15mm
总长度
265mm
扳手开口度
17mm
最大高度
145mm
最小高度
120mm
槽口宽度
38mm
适用于 T 形槽宽度
32mm 36mm 42mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加