咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
amf可调钩形扳手,用于扭矩扳手 带凸鼻
商品编号
628520
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
628520 20-42
628520 45-90
628520 95-165
型号
总长度
有效长度 A
适合的螺母外部直径
771Md
135mm
100mm
20mm - 42mm
771Md
192mm
150mm
45mm - 90mm
771Md
298mm
220mm
95mm - 165mm
销售价 数量
 
765.30
793.61
1048.75

商品详情

商品名称:amf可调钩形扳手,用于扭矩扳手 带凸鼻
商品编号:628520 95-165
技术说明

钩形扳手。特种钢,驱动销经研磨硬化,并经抛光处理。
带有 1/2 英寸或 3/4 英寸(尺寸 95 − 165)的方形套筒,用来配合扭矩扳手使用(从规格 655500 起)。
应用

用于 DIN 1804 带槽螺母和 DIN 981 滚动轴承螺母。
属性
型号
771Md
总长度
298mm
有效长度 A
220mm
适合的螺母外部直径
95mm - 165mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加