咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
标准压板
商品编号
371000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
槽口宽度×整体长度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
371000 7X50
371000 9X60
371000 11X80
371000 14X100
371000 14X125
371000 18X125
371000 18X160
371000 22X160
371000 22X200
371000 26X200
371000 26X250
型号
宽度
总长度
槽口宽度
适用于夹紧螺栓
高度
6314
20mm
50mm
7mm
M6
10mm
6314
25mm
60mm
9mm
M8
12mm
6314
30mm
80mm
11mm
M10
15mm
6314
40mm
100mm
14mm
M12;M14
20mm
6314
40mm
125mm
14mm
M12;M14
20mm
6314
50mm
125mm
18mm
M16;M18
25mm
6314
50mm
160mm
18mm
M16;M18
25mm
6314
160mm
22mm
M20;M22
30mm
6314
60mm
200mm
22mm
M20;M22
30mm
6314
70mm
200mm
26mm
M24
30mm
6314
70mm
250mm
26mm
M24
35mm
销售价 数量
 
92.82
107.02
133.10
133.10
150.95
191.83
232.10
352.72
420.79
482.68
683.14

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:标准压板
商品编号:371000 9X60
材料

调质钢,经喷漆处理。
技术参数
标准
DIN 6314
属性
型号
6314
宽度
25mm
总长度
60mm
槽口宽度
9mm
适用于夹紧螺栓
M8
高度
12mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加