咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HAZET哈菜德直柄扭矩螺丝刀
商品编号
A65996
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

商品详情

商品名称:HAZET哈菜德直柄扭矩螺丝刀
商品编号:A65996 03

•具有自由运行机制的“棘轮功能”,具有右固定切换的特点,在以下情况下能够顺利重新夹紧,从而实现快速紧固工作。

•得益于大而清晰的数字显示,扭矩设置具有出色的可读性

•短36°释放距离,符合人体工程学的释放行为和清晰的声音信号

•带快速释放紧固件的钻头固定器——单手快速更换批头。

•释放机构由高合金工具钢制成,具有出色的耐磨性。

•滑块式过载离合器,可防止超过设定扭矩。

•通过锁符号轻松识别锁定状态。

•带有校准证书和序列号。

•符合人体工程学的HAZET双组分手柄。

•根据DIN EN ISO 6789-2:2017进行测试。

•德国制造。

 

型号

6004CT-3

6004CT-12

驱动头

1/4

1/4

长度(mm

196

196

扭矩范围(Nm

0.02 – 0.3

0.2 – 1.2

精度

6%

6%

刻度值(Nm

0.01

0.01


A65996应用图01.jpgA65996应用图02.jpgA65996应用图03.jpg

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加