咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
紧凑型夹钳 Duo
商品编号
370260
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:紧凑型夹钳 Duo
商品编号:370260
宽度 B:40.0
展开宽度 A(直夹紧臂)_范围结束:88.0
夹臂位置最大夹力 ? 推入状态:11.0
产品类别:紧凑型夹钳
按压夹紧高度 S(直夹紧臂)_范围结束:80.0
高度 H:95.0
抬升夹紧高度 S(直夹紧臂)_范围结束:142.0
展开宽度 A(曲柄状夹紧臂)_范围结束:91.0
系列:Duo
按压夹紧高度 S(曲柄状夹紧臂)_范围结束:129.0
夹臂位置最大夹力 ? 拉出状态:8.0
抬升夹紧高度 S(曲柄状夹紧臂)_范围结束:94.0

更多参数>>

可选附件

详见编号 370350 − 370560。
技术说明

  • 使用 2 个不同形状的夹臂(直杆或曲杆)。
  • 通过旋转夹臂可进一步提高工作高度。

提示

紧固螺栓(编号 370450 – 370470)不包含在供货范围内。
提示
紧固螺栓(编号 370450 – 370470)不包含在供货范围内。

可选附件
详见编号 370350 − 370560。

技术说明
  • 使用 2 个不同形状的夹臂(直杆或曲杆)。
  • 通过旋转夹臂可进一步提高工作高度。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加