商品详情
- 商品名称:ER 弹簧夹套套装 HP (4;6;8;10;12;14;16 mm)430 E
- 商品编号:309393
- 固定器:ER 25
- 标准:ISO 15488-B
- 产品类别:夹头
- 径向跳动精度:≤ 2
更多参数>>
优点
镀层能够延长弹簧夹套的使用寿命,从而确保其发挥完全的功能性以及精密度。
技术说明
系统径向跳动和重复精度
3 µm(3×D,最大 = 50 mm),配套 FAHRION CENTRO P 夹头的情况下。
腐蚀防护:弹簧夹套整体带有 FAHRION Protect 镀层,包括功能表面在内。
提示
- 最佳的径向跳动精度,只有凭借 CENTRO P 型夹头才可获得。
- 夹紧范围 h10(仅额定尺寸)。
适用于
高精度 ER 弹簧夹套刀柄 CENTRO P。
优点
镀层能够延长弹簧夹套的使用寿命,从而确保其发挥完全的功能性以及精密度。
提示
- 最佳的径向跳动精度,只有凭借 CENTRO P 型夹头才可获得。
- 夹紧范围 h10(仅额定尺寸)。
适用于
高精度 ER 弹簧夹套刀柄 CENTRO P。
技术说明
系统径向跳动和重复精度 3 µm(3×D,最大 = 50 mm),配套 FAHRION CENTRO P 夹头的情况下。
腐蚀防护:弹簧夹套整体带有 FAHRION Protect 镀层,包括功能表面在内。