咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
紧凑型夹钳 Piccolo
商品编号
370170
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
370170 54
370170 100
伸出部分 A
夹紧高度范围
宽度 B
最大夹紧力
最大扭矩
系列
长度 L
高度 H
54mm
-15mm - 58mm
32mm
6.5kN
30Nm
piccolo
73mm
62.5mm
100mm
-40mm - 90mm
32mm
4.2kN
30Nm
piccolo
73mm
62.5mm
销售价 数量
 
4529.76
4826.79

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:紧凑型夹钳 Piccolo
商品编号:370170 54
可选附件

详见编号 370350 − 370560。
技术说明

垂直下压式机台夹钳
提示

紧固螺栓(编号 370450 – 370470)不包含在供货范围内。
属性
伸出部分 A
54mm
夹紧高度范围
-15mm - 58mm
宽度 B
32mm
最大夹紧力
6.5kN
最大扭矩
30Nm
系列
piccolo
长度 L
73mm
高度 H
62.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加