咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
紧凑型夹钳 Monobloc
商品编号
370150
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
370150 34
370150 62
伸出部分 A
夹紧高度范围
宽度 B
最大夹紧力
最大扭矩
系列
长度 L
高度 H
34mm
0mm - 80mm
40mm
16kN
80Nm
monobloc
108mm
89mm
62mm
-8mm - 102mm
40mm
12kN
80Nm
monobloc
108mm
89mm
销售价 数量
 
5099.07
5136.20

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:紧凑型夹钳 Monobloc
商品编号:370150 62
技术说明

垂直下压式机台夹钳
可选附件

详见编号 370350 − 370560。
提示

紧固螺栓(编号 370450 – 370470)不包含在供货范围内。
属性
伸出部分 A
62mm
夹紧高度范围
-8mm - 102mm
宽度 B
40mm
最大夹紧力
12kN
最大扭矩
80Nm
系列
monobloc
长度 L
108mm
高度 H
89mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加