咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可以调整的夹具
商品编号
370680
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
370680 10
370680 12
370680 14
370680 16
370680 18
370680 22
T 型槽螺栓 DIN 787,编号 375300
型号
夹紧高度 h
宽度 B
尖端与槽之间的距离 e
槽宽 a
槽长度 f
长度 L
高度 H
规格尺寸 101080
6314V
8mm - 32mm
30mm
15mm
10mm
30mm
80mm
15mm
规格尺寸 1212100
6314V
10mm - 40mm
40mm
21mm
12mm
40mm
100mm
20mm
规格尺寸 1412100
6314V
10mm - 38mm
40mm
21mm
14mm
40mm
100mm
20mm
规格尺寸 1616125
6314V
13mm - 48mm
50mm
26mm
16mm
45mm
125mm
25mm
规格尺寸 1816125
6314V
13mm - 46mm
50mm
26mm
18mm
45mm
125mm
25mm
规格尺寸 2220160
6314V
16mm - 65mm
60mm
30mm
22mm
60mm
160mm
30mm
销售价 数量
 
397.26
459.14
459.14
631.19
660.92
1032.21

商品详情

商品名称:可以调整的夹具
商品编号:370680 22
技术说明

压板经喷漆处理。通过支撑螺栓对工作高度进行连续调节(无杠杆)。
提示

夹紧手柄,见编号 370750。
材料

调质钢,螺栓强度 8.8 或 10.9(视大小而定)。
供货范围

配套提供调整螺栓和 DIN 787 T 型槽螺栓(编号 375300)。
属性
T 型槽螺栓 DIN 787,编号 375300
规格尺寸 2220160
型号
6314V
夹紧高度 h
16mm - 65mm
宽度 B
60mm
尖端与槽之间的距离 e
30mm
槽宽 a
22mm
槽长度 f
60mm
长度 L
160mm
高度 H
30mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加