咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
U 形压板
商品编号
370800
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
370800 11X125
370800 14X160
370800 18X200
370800 22X250
370800 26X250
型号
夹板圆头直径
宽度 B
总长度
槽口宽度
适用于夹紧螺栓
高度 H
6315C
16mm
30mm
125mm
11mm
M10
20mm
6315C
20mm
40mm
160mm
14mm
M12;M14
25mm
6315C
24mm
50mm
200mm
18mm
M16;M18
30mm
6315C
30mm
60mm
250mm
22mm
M20;M22
40mm
6315C
38mm
70mm
250mm
26mm
M24
40mm
销售价 数量
 
530.97
523.57
794.53
1509.92
1627.50

商品详情

商品名称:U 形压板
商品编号:370800 26X250
标准

DIN 6315 C
材料

调质钢,经喷漆处理。
属性
型号
6315C
夹板圆头直径
38mm
宽度 B
70mm
总长度
250mm
槽口宽度
26mm
适用于夹紧螺栓
M24
高度 H
40mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加