咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
顶爪套装,3 件套
商品编号
313400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
313400 160
313400 200
313400 250
同样配套适用的卡盘型号
孔中心距 a
孔距 b
宽度 B
槽宽 D
用于 DIN 912 型螺纹
配套适用的卡盘型号
长度 L
高度 H
12mm
19mm
36mm
17mm
M12
160mm
67mm
53mm
12mm
19mm
36mm
17mm
M12
200mm
75mm
53mm
315mm
15mm
25mm
45mm
21mm
M16
250mm
95mm
54mm
销售价 数量
 
975.30
1042.06
2184.43

商品详情

商品名称:顶爪套装,3 件套
商品编号:313400 250
技术说明

精铣削的凹槽和啮合齿,经研磨处理。
材料

由 16MnCr5 制成的高品质产品。
可选附件

槽块,编号 313505 − 313605。
适用于

动力卡盘,厂商:Schunk,Röhm 以及其他动力卡盘制造商。
提示

  • 为与车床夹头适配,请比较啮合齿、槽宽(D)和孔距(a、b)。
  • 铝合金顶爪,可按需提供。

属性
同样配套适用的卡盘型号
315mm
孔中心距 a
15mm
孔距 b
25mm
宽度 B
45mm
槽宽 D
21mm
用于 DIN 912 型螺纹
M16
配套适用的卡盘型号
250mm
长度 L
95mm
高度 H
54mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加