咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
眼部冲洗器,用于墙壁/桌面安装
商品编号
984151
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
  • 712
  • 713
  • 714
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
984151 712
984151 713
984151 714
BSP 连接螺纹
功能
安装情况
宽度
流动压力
流量
深度
软管长度
重量
高度
1/2 IGinch
手部冲淋
桌上安装
65mm
36.26bar - 5bar
7l/min
65mm
1500mm
0.8kg
240mm
1/2 IGinch
手部冲淋
桌上安装
65mm
36.26bar - 5bar
7l/min
65mm
1500mm
0.85kg
270mm
1/2 IGinch
手部冲淋
桌上安装
145mm
36.26bar - 5bar
14l/min
65mm
0.95kg
310mm
销售价 数量
 
3143.32
3793.03
4191.01
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
型号:
  • 712
  • 713
  • 714
数量:

商品详情

商品名称:眼部冲洗器,用于墙壁/桌面安装
商品编号:984151 712
标准

DIN EN 15154-2:2006、ANSI Z358.1-2015、DVGW NW-0417CL0263。
技术说明

用于室内区域的眼部冲洗器,配有高性能冲淋头,可提供有限、均匀的射流。集成的自动流量调节器实现不受水压影响的适当射流高度,以及集成的倒流防止器可保护饮用水网络。喷淋头周围的橡胶套可保护寻求帮助的人员免受冲击伤害。操纵眼部冲洗器时,防尘盖在水压作用下自动打开。冲淋头上的大孔可防止积水以及结垢。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加