咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
基爪套装 3 件套,经过淬硬加工
商品编号
314000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
314000 100
314000 125
314000 140
314000 160
314000 200
314000 250
314000 315
314000 350
凸肋宽度 B1 −0.05
同样配套适用的卡盘型号
槽宽 D +0.01
螺纹
配套适用的卡盘型号
长度 L
7.94mm
9.5mm
M6
100mm
46mm
7.94mm
12.68mm
M8
125mm
55mm
7.94mm
12.68mm
M8
140mm
65mm
7.94mm
12.68mm
M8
160mm
65mm
7.94mm
12.68mm
M8
200mm
78mm
12.7mm
19.03mm
M12
250mm
92mm
12.7mm
19.03mm
M12
315mm
108mm
12.7mm
400mm
19.03mm
M16
350mm
127mm
销售价 数量
 
3267.36
3267.36
3267.36
3267.36
3415.89
3576.78
5358.97
8490.20

商品详情

商品名称:基爪套装 3 件套,经过淬硬加工
商品编号:314000 350

适用于

三爪车削卡盘,编号 310100、310500、310600、310650、310670、310700、310750。
应用

用于安装经硬化可逆卡爪或软顶爪。
提示

  • 只要基体中的导向装置没有磨损,卡爪原则上就可在夹头中更换。

  • 后续购买的顶爪、车销卡爪和钻孔卡爪必须在夹头中经过磨合,以保证径向跳动和轴向跳动。


属性
凸肋宽度 B1 −0.05
12.7mm
同样配套适用的卡盘型号
400mm
槽宽 D +0.01
19.03mm
螺纹
M16
配套适用的卡盘型号
350mm
长度 L
127mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加