咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
三爪车床卡盘,圆柱定心座
商品编号
310505
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
310505 80
310505 100
310505 125
310505 160
310505 200
310505 250
310505 315
310505 400
不带卡爪时的高度 H1
出入口 E
四角扳手 K
外径 A
安装孔深度 C
定心直径 B
带卡爪时的高度 H2
最高转速
重量
39.5mm
19mm
6mm
80mm
3mm
56mm
53.5mm
7000min-1
1.5kg
50mm
20mm
8mm
100mm
3mm
70mm
68mm
6300min-1
3.3kg
56mm
32mm
9mm
125mm
4mm
96mm
78.5mm
5500min-1
5.4kg
65mm
42mm
10mm
160mm
4mm
125mm
91mm
4600min-1
8.8kg
73.5mm
55mm
11mm
200mm
4mm
160mm
106mm
4000min-1
15.2kg
82mm
76mm
12mm
250mm
5mm
200mm
122mm
3000min-1
25.6kg
95mm
103mm
14mm
315mm
5mm
260mm
141mm
2300min-1
51.2kg
105mm
136mm
17mm
400mm
5mm
330mm
148mm
1800min-1
80.5kg
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:三爪车床卡盘,圆柱定心座
商品编号:310505 80

标准

DIN 702-4.
应用

用于带有圆柱形定心刀柄的机床主轴或是通过法兰紧固。使用螺栓从后部固定。法兰毛坯首先必须与机床,然后再与车床卡盘适配。
供货范围

1 个夹紧扳手以及配套车削卡盘的紧固螺钉或螺栓。
1 套 = 3 个淬火钻孔卡爪,向外呈阶梯状,和 1 套 = 3 个淬火钻孔卡爪,向内呈阶梯状。
可选附件

备用和额外的卡爪,参见编号 314000 − 315200。
切屑防护, 参见编号 312800。
提示

DIN 702-4 等同于旧标准 DIN 6350-1。
楔形杆三卡爪车削卡盘,参见编号 313120 − 313140。
技术说明

  • 手控带有齿轮卷轴的车床卡盘,中心夹紧。

  • 减轻重量和惯性的钢制机身。

  • 齿轮卷轴环经过落锤锻造,平衡校准和硬化处理。

  • 卷轴的侧面和卡抓都经过抛光处理。

  • 高同心度精度。


属性
不带卡爪时的高度 H1
39.5mm
出入口 E
19mm
四角扳手 K
6mm
外径 A
80mm
安装孔深度 C
3mm
定心直径 B
56mm
带卡爪时的高度 H2
53.5mm
最高转速
7000min-1
重量
1.5kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加