咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钻爪套装,3 件套,硬爪
商品编号
315000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
315000 80
315000 100
315000 125
315000 140
315000 160
315000 200
315000 250
315000 315
宽度 B
配套适用的卡盘型号
长度 L
高度 H
12mm
80mm
37mm
26mm
14mm
100mm
48mm
33.5mm
18mm
125mm
52mm
41.5mm
18mm
140mm
61mm
41.5mm
18mm
160mm
61mm
47.5mm
20mm
200mm
69mm
53.5mm
24mm
250mm
90mm
67.5mm
34mm
315mm
130mm
79.5mm
销售价 数量
 
1967.85
1967.85
1967.85
2178.25
2178.25
2574.29
3032.22
4517.39

商品详情

商品名称:钻爪套装,3 件套,硬爪
商品编号:315000 80
适用于

三爪车削卡盘,编号 310100、310500、310600、310650、310670、310700、310750。
提示

  • 只要基体中的导向装置没有磨损,卡爪原则上就可在夹头中更换。
  • 后续购买的顶爪、车销卡爪和钻孔卡爪必须在夹头中经过磨合,以保证径向跳动和轴向跳动。

提示
光滑夹紧面,不带槽纹。
属性
宽度 B
12mm
配套适用的卡盘型号
80mm
长度 L
37mm
高度 H
26mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加