咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
达威力Stahlwille 适用于 Torx® 1/2 英寸方头的螺丝起子批头套装 10 件套
商品编号
639504
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
639504 10
方形驱动插口
部件数量
驱动型式
1/2inch
10
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
销售价 数量
 
2551.86
  • 商品详情

商品详情

商品名称:达威力Stahlwille 适用于 Torx® 1/2 英寸方头的螺丝起子批头套装 10 件套
商品编号:639504 10
供货范围

收存于: ABS 塑料盒
螺丝起子批头,
配套用于 Torx®: 10 件,编号 643650,
规格尺寸TX20;TX25;TX27;TX30;
2×TX40;TX45;TX50;TX55;TX60
应用

适用于带螺纹的内 Torx® 螺栓 M4 − M14。
技术说明

驱动/连接件,符合 DIN 3122 / 3123 标准要求;
套筒扳手套筒,
符合 DIN 3124 标准要求。
内/外四方符合 DIN 3120 标准要求。
材料

铬合金钢制成,镀铬。
技术参数
高度
57mm
宽度
131mm
长度
227mm
属性
方形驱动插口
1/2inch
部件数量
10
驱动型式
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加