咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于 ER 夹紧螺母的密封环
商品编号
309625
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:用于 ER 夹紧螺母的密封环
商品编号:309625
适用于

ER 夹紧螺母,编号 309615、309621、309652。
所有标准的 ER 弹簧夹头刀柄。
提示

  • 装夹范围 = 额定尺寸 − 0.5 mm。
  • 装夹直径以 1 mm 为单位递增。
  • 订购时请说明所需的装夹直径!
  • 最高适合 80 bar。
  • 安装情况:夹紧螺母内侧的标记。

技术参数
组件内容
7
用于类型
ER 16
外径 D
13mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加