咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
长度挡块,用于车床
商品编号
313145
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
313145 1
313145 2
313145 3
313145 4
313145 5
313145 6
313145 7
313145 8
313145 9
313145 10
313145 11
夹紧扳手长度
配套的主轴直径
600mm
20mm - 23mm
600mm
23mm - 27mm
600mm
27mm - 31mm
600mm
31mm - 39mm
600mm
39mm - 47mm
750mm
47mm - 57mm
750mm
57mm - 65mm
750mm
65mm - 78mm
750mm
78mm - 94mm
750mm
94mm - 110mm
750mm
110mm - 130mm
销售价 数量
 
2886.18
3099.66
3330.22
3688.85
3791.33
4081.66
5003.88
5379.60
6011.47
6745.84
7685.12

商品详情

商品名称:长度挡块,用于车床
商品编号:313145 9
应用

理想的辅助工具,用于在空心主轴的任何位置上实现轴向紧固。
供货范围

配套用于夹紧螺栓的特种扳手。
提示

不适用于配套钳管的自动夹头。
功能

通过旋转夹紧螺栓,将 4 个内置的夹爪朝内壁方向压紧。
属性
夹紧扳手长度
750mm
配套的主轴直径
78mm - 94mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加