咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于止动工具和吊环的存放槽
商品编号
942197
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
  • 20
  • 28
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
942197 20
942197 28
宽度
承重量
抽屉 / 抽出式搁板承重量
深度
适用于柜体深度,单位:G
高度
407mm
15kg
15kg
130mm
20
85mm
592mm
20kg
20kg
130mm
28
85mm
销售价 数量
 
1069.70
1187.35
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 20
  • 28
数量:

商品详情

商品名称:用于止动工具和吊环的存放槽
商品编号:942197 20
颜色

槽池无烟煤色 RAL 7016,带粉末涂层。不可配置。
技术说明

用于孔板式垂直柜的存放槽,编号 942111 – 942173。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加