咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
夹头 软质夹头
商品编号
329926
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
329926 8
329926 15
329926 30
初始孔径
硬度
长度 L
8mm
60HR
46mm
15mm
60HR
46mm
30mm
60HR
46mm
销售价 数量
 
2574.29
2574.29
2574.29
  • 商品详情

商品详情

商品名称:夹头 软质夹头
商品编号:329926 8
技术说明

弹簧夹头,圆形,规格尺寸间隔为 0.5 mm 或者 1 mm。订购时请说明需要的装夹直径。
软质(钻孔的硬度下降为 40 HRC),方便自行加工。
提示

用于满足您具体要求的特殊型面的夹头承索。
其他圆锥规格尺寸,形状(例如四方)以及可以自行加工的坯件承索!
应用

应用广泛,包括加工中心,测量仪器或者托盘装夹。
技术参数
固定器
SK 52
属性
初始孔径
8mm
硬度
60HR
长度 L
46mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加