咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
基爪套装 4 件套,经过淬硬加工
商品编号
314100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
314100 100
314100 160
314100 200
314100 250
314100 315
凸肋宽度 B1 −0.05
槽宽 D +0.01
螺纹
配套适用的卡盘型号
长度 L
7.94mm
9.5mm
M6
100mm
46mm
7.94mm
12.68mm
M8
160mm
65mm
7.94mm
12.68mm
M8
200mm
78mm
12.7mm
19.03mm
M12
250mm
92mm
12.7mm
19.03mm
M12
315mm
108mm
销售价 数量
 
4356.48
4356.48
4566.89
4777.29
7190.68

商品详情

商品名称:基爪套装 4 件套,经过淬硬加工
商品编号:314100 315
适用于

多爪车削卡盘,编号 312000、312500、312700。
应用

用于安装经硬化可逆卡爪或软顶爪。
提示

  • 只要基体中的导向装置没有磨损,卡爪原则上就可在夹头中更换。
  • 后续购买的顶爪、车销卡爪和钻孔卡爪必须在夹头中经过磨合,以保证径向跳动和轴向跳动。

属性
凸肋宽度 B1 −0.05
12.7mm
槽宽 D +0.01
19.03mm
螺纹
M12
配套适用的卡盘型号
315mm
长度 L
108mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加