咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 台灯
商品编号
974272
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • 1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
974272 1
ATEX 区域
IP 保护等级
LED 数量
供电
光色
固定件种类
总高度
接通/关闭开关
支承臂展开宽度
支脚架宽度
支脚架深度
消耗功率
灯具
灯具可更换
照明可调光
色温
输入端插头类型
防爆
IP 20
12
电源驱动
中性白
机座
670mm
588mm
230mm
141mm
4W
LED
无级
4000K
F
销售价 数量
 
2147.27
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 1
数量:

商品详情

商品名称:LED 台灯
商品编号:974272 1

技术说明

节能 LED 台灯,采用阳极氧化铝框架和暗灰色塑料灯头。通过灯头的控制按钮,无级调节亮度。配备稳定的铝制机座。配有电子插头变压器,可通过 CEE 插头电源(德国插头,F 型)或 USB-A 连接。
色温 4000 K,中性白。
照明灯包含内置 LED 灯泡。
光源可由制造商更换。控制装置可由终端用户更换。
灯泡使用寿命:> 50,000 小时。
连接值:5 V (USB-A),100 – 240 V AC(CEE 插头电源)。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加