咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
织物皮带固定袋中含有 1/4 英寸批头的批头夹单手棘轮扳手
商品编号
676771
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • 1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
676771 1
总长度
150mm
销售价 数量
 
1285.82
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 1
数量:

商品详情

商品名称:织物皮带固定袋中含有 1/4 英寸批头的批头夹单手棘轮扳手
商品编号:676771 1
内容

各 1 件:
适用于十字头,编号 675310 规格尺寸 1/25、2/25
适用于米字头,编号 675320 规格尺寸 1/25、2/25
适用于内 Torx®,编号 675340 规格尺寸 TX20、TX25
适用于十字头,编号 674200 规格尺寸 1/89、2/89
适用于米字头,编号 674220 规格尺寸 1/89、2/89
适用于 内 Torx®,编号 674250 规格尺寸 TX20/89、TX25/89
适用于

1/4 英寸 C 6.3 和 E 6.3 批头。
技术说明

Kraftform 手柄,内置柔软部分。配备棘轮功能和精密啮合,实现低返回角。易于操作的转换环。松开和拧紧螺钉,即使缺少阻力,也可借助“旋转”功能。内置起子头舱,可装 6 个起子头。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加