首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
套筒及配件
扭矩工具
螺丝批类
批头类
手工具套装
收纳存储类
其他钻批
批头类
标准批头
加长批头
批头套装
手动旋柄换头工具
旋具手柄
配件及其他批头类
手动旋柄换头工具
带有 1/4 英寸批头的批头夹 - 螺丝起子握柄 带棘轮和磁铁
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
带有 1/4 英寸批头的批头夹 - 螺丝起子握柄 带棘轮和磁铁
商品编号
676564
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
Wera
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
规格
型号
1
2
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
676564 1
676564 2
676564 1
676564 2
总长度
驱动型式
69mm
一字头螺丝起子
69mm
一字头螺丝起子
69mm
一字头螺丝起子
销售价
数量
667.41
667.41
667.41
加入购物车
霍 夫 曼
相关分类
标准批头
加长批头
批头套装
手动旋柄换头工具
旋具手柄
配件及其他批头类
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
wiha
PB SWISS TOOLS
Wera
新品
1
2
3
4
5
6
7
8
9
野狼YELANG绕线电缆盘卷 250V 四插座(10A3只 16A1只)
¥2116.00
野狼YELANG绕线电缆盘卷 250V 四插座(10A3只 16A1只) 含防溅盖
¥2259.01
野狼YELANG绕线电缆盘卷 250V 三芯工业双插座(16A) IP44
¥3214.00
野狼YELANG绕线电缆盘卷 250V 三芯工业双插座(32A) IP44
¥4402.01
野狼YELANG绕线电缆盘卷 400V 三插座(25A1只 16A1只 250V10A1只) 四角插头 含防溅盖
¥3409.00
野狼YELANG绕线电缆盘卷 400V 四芯工业双插座(16A) 四芯工业插头 IP44 三火一零
¥4046.00
野狼YELANG绕线电缆盘卷 400V 四芯工业双插座(32A) 四芯工业插头 IP44 三火一零
¥5351.00
野狼YELANG绕线电缆盘卷 250V 四插座(10A)
¥1752.00
野狼YELANG绕线电缆盘卷 250V 四插座(10A3只 16A1只)
¥2332.00
最近浏览
清空
带有 1/4 英寸批头的批头夹 - 螺丝起子握柄 带棘轮和磁铁
¥500.47 元
起
写字台面
¥2787.25 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
规格:
1
2
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:带有 1/4 英寸批头的批头夹 - 螺丝起子握柄 带棘轮和磁铁
商品编号:676564
1
适用于
带 C 6.3 柄部的 1/4 英寸批头。
技术说明
尤其是小款人体工学双组分强力型手柄,带有 1/4 英寸批头座适合难以接近的区域。配备棘轮功能和精密啮合,实现低返回角。易于操作的转换环。利用“旋转功能”,即使在没有阻力的情况下也能拧松和拧紧螺钉。包括 6 个兼具硬度和韧性的通用批头 C 6.3,位于手柄的匣盒中。批头座中的强力永久磁铁确保安全固定批头。
内容
批头,长度 25 mm,C 6.3,适用于十字头: 各 1 件,编号 675520 规格尺寸 1/25;2/25
批头,长度 25 mm,C 6.3,适用于内 Torx®: 各 1 件,编号 675550 规格尺寸 TX15;TX20;TX25
批头,长度 25 mm,C 6.3,适用于一字头: 1 件,0.8×5.5 mm
内容
批头,长度 25 mm,C 6.3,适用于十字头: 各 1 件,编号 675520 规格尺寸 1/25;2/25
批头,长度 25 mm,C 6.3,适用于米字头: 各 1 件,编号 675540 规格尺寸 1/25;2/25
批头,长度 25 mm,C 6.3,适用于内 Torx®: 1 件,编号 675550 规格尺寸 TX25
批头,长度 25 mm,C 6.3,适用于一字头: 1 件,0.8×5.5 mm
属性
总长度
69mm
驱动型式
一字头螺丝起子
总长度
69mm
驱动型式
一字头螺丝起子
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订