咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
写字台面
商品编号
957995
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
957995 500
957995 750
书写台面宽度
书写台面深度
宽度
宽度,单位:G
托板材料
深度
深度,单位:G
电子锁闭系统 – 可改装
能够更换锁具锁芯
锁定编号可各自更换
高度
495mm
340mm
500mm
20
木材
500mm
20
250mm
745mm
340mm
750mm
30
木材
500mm
20
250mm
销售价 数量
 
4448.11
6194.26

商品详情

商品名称:写字台面
商品编号:957995 500
技术说明

钢板制造;可翻起的木板带铰链,搁物板下部平坦,可通过圆筒销子锁锁闭。也适合墙面安装。
适用于

GridLine 柜子深度 20G。
技术参数
圆筒销子锁
模块化插件
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
书写台面宽度
495mm
书写台面深度
340mm
宽度
500mm
宽度,单位:G
20
托板材料
木材
深度
500mm
深度,单位:G
20
电子锁闭系统 – 可改装
能够更换锁具锁芯
锁定编号可各自更换
高度
250mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加