咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
扭力扳手 带双向棘轮
商品编号
656210
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
656210 50-1/2
656210 50-3/8
656210 100-1/2
656210 100-3/8
656210 300-1/2
656210 400-1/2
656210 1000-3/4
分度值:1 刻度 =
反馈
总长度 L
扭力测量精度
扭矩范围
拧紧方向
数据可记录下来
方形驱动插口
显示
最大扭矩
标准
校准
检测记录
测量工具
测量技术
触发信号装置
触发值可调节性
触发值设置
触发原理
读数可进行转换
连接形状
重量
0.25Nm
声音信号
395mm
±3%
10Nm - 50Nm
右向拧紧
1/2inch
模拟
50Nm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
lbfft
驱动方头(棘轮扳手)
1075g
0.25Nm
声音信号
395mm
±3%
10Nm - 50Nm
右向拧紧
3/8inch
模拟
50Nm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
lbfft
驱动方头(棘轮扳手)
1056g
0.5Nm
声音信号
460mm
±3%
20Nm - 100Nm
右向拧紧
1/2inch
模拟
100Nm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
lbfft
驱动方头(棘轮扳手)
1240g
0.5Nm
声音信号
445mm
±3%
20Nm - 100Nm
右向拧紧
3/8inch
模拟
100Nm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
lbfft
驱动方头(棘轮扳手)
1220g
1Nm
声音信号
620mm
±3%
60Nm - 300Nm
右向拧紧
1/2inch
模拟
300Nm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
lbfft
驱动方头(棘轮扳手)
1660g
1Nm
声音信号
760mm
±3%
80Nm - 400Nm
右向拧紧
1/2inch
模拟
400Nm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
lbfft
驱动方头(棘轮扳手)
2135g
1Nm
声音信号
1600mm
±3%
200Nm - 1000Nm
右向拧紧
3/4inch
模拟
1000Nm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
lbfft
驱动方头(棘轮扳手)
8000g
销售价 数量
 
3890.85
3890.85
4122.76
4122.76
4985.96
9611.17
24092.36
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:扭力扳手 带双向棘轮
商品编号:656210 50-1/2
标准

根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。
技术说明

非常牢固的单臂扭矩扳手(驱动方头 1/2 英寸),带有符合人体工学的双组分握柄和 45 齿换向棘轮。通过在达到刻度值时可以听到和感觉到卡止,以及主刻度和精细刻度的良好可读性,确保轻松设置和固定预设值。达到设置的扭矩值时,可以明显听到和感觉到的触发机制。适合右向拧紧。计量单位:Nm、lbfft。
功能

扳手脱扣时会发出“指示”(声音和触觉),接下来可以重新将扳手投入使用。
Operation data
图纸和公式图例:

L1 = 杆长,不含插套工具
l2 = 扭矩扳手上经校准的中心距
L3 = 杆长,含出厂校准中心距
l4 = 插套工具的中心距
L =工具的总长度
T1 = 待设定扭矩
T2 = 规定扭矩
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加