咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钩形(销)扳手 带销头
商品编号
628505
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
适合的螺母外部直径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
628505 25/28
628505 30/32
628505 34/36
628505 40/42
628505 45/50
628505 52/55
628505 58/62
628505 68/75
628505 80/90
628505 95/100
628505 110/115
628505 120/130
628505 135/145
628505 155/165
628505 180/195
总长度
销直径
136mm
3mm
136mm
4mm
170mm
4mm
170mm
4mm
206mm
5mm
206mm
5mm
240mm
5mm
240mm
6mm
280mm
6mm
280mm
8mm
335mm
8mm
335mm
8mm
385mm
8mm
385mm
8mm
470mm
10mm
销售价 数量
 
102.03
102.03
119.55
120.43
148.93
148.93
196.69
199.44
245.31
245.31
424.63
424.63
549.53
549.53
931.91
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:钩形(销)扳手 带销头
商品编号:628505 25/28
应用

适用于 DIN 1816 十字孔螺母。
技术说明

特种钢,经过模锻、淬火和磷化处理。
带有栓头的钩型扳手,符合 DIN 1810 B 标准要求。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加