咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
通用孔锯套件 Power Charge Plus
商品编号
589807
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
孔锯直径
  • 22-32
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
589807 22-32
刀柄数量
孔锯直径
定心钻头数量
系列
部件数量
1
22 - 32mm
2
Power Charge Plus
6
销售价 数量
 
2208.62
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 22-32
数量:

商品详情

商品名称:通用孔锯套件 Power Charge Plus
商品编号:589807 22-32
供货范围

2× 定心钻头、3× 孔锯 (⌀ 22 mm,⌀ 25 mm,⌀ 32 mm)、快速夹紧适配器。
技术说明

在钢板上开孔与其他孔锯应用不可相提并论。在工业环境中或在车辆上作业时,必须极其精确。但这种材料通常很坚韧,会对传统的双金属孔锯造成损坏。EXPERT Sheet Metal PC Plus 可解决所有这些问题,因为其采用紧凑的高品质技术装置。EXPERT Sheet Metal PC Plus 由一整根车削金属圆柱体制成,具有极高的稳定性、坚固性和精确性。极致的使用寿命和切割坚硬钢材的能力——得益于可单个磨锐并焊接在主体上的碳化物刀齿。这款孔锯兼具超高性能与紧凑形状:它经久耐用又精确,并且针对高质量板材作业予以优化。与 Bosch 的 Power Change Plus 快速夹紧适配器配合使用:确保精度和坚固性
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加