咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防护屏
商品编号
358982
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
358982 200
358982 310
358982 400
358982 SET
直径
200mm
310mm
400mm
310mm
销售价 数量
 
730.21
977.74
1423.29
2636.17
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:防护屏
商品编号:358982 200
优点

  • 可在机器防护屏上自由选择位置。
  • 安装工作量非常少。
  • 可灵活使用,也适用于曲面屏。
  • 易于更换。
  • 无需螺钉,通过特殊的粘附层实现简单安装。
  • 安装后可立即开始生产。
  • 通过特殊涂层产生荷叶效应。
  • 德国制造

供货范围

1 个防护屏、1 个刮板、1 块布。
提示

透明防护屏不适用于爆炸性环境 (ATEX)。干式加工和非常锐利/高温切屑(例如在高进给铣削过程中)可能会损坏表面并对效果产生不利影响。
技术说明

借助 Insight KB,可以持续目视检查机房中的流程。机器的操作变得更加简单,整个工作流程明显更加高效安全,还降低了废品成本。
  • 通过特殊涂层产生荷叶效应。
  • 0.3 mm 的较低安装高度。
  • 无需螺钉,通过特殊的粘附层实现简单安装。
  • 含安装套件。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加