咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
SDHT 0903 AEFN 带金刚石涂层
商品编号
214479
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • ALU
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
214479 ALU
ISO 代码,转位刀片
修正系数 fz
刀片厚度 E
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
型号
每颗刀齿的进给 fz
涂层
转位刀片后角
SDHT 0903 AEFN
2.5
3.18mm
0.05mm
3mm
3mm
0.19mm
带金刚石涂层
15degrees
销售价 数量
 
323.43
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • ALU
数量:

商品详情

商品名称:SDHT 0903 AEFN 带金刚石涂层
商品编号:214479 ALU
提示

应用参考值,针对 ae = 0.5 ... 1×D / ap max = 3 mm。
技术说明

  • 转位刀片,能够确保更高的切削速度和进给量。
  • 精密烧结和研磨,可达到最高的表面切削精度。
  • 微粒结构使得刀具韧性更高高度耐磨。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加