咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
XDMT120516ZDSR
商品编号
212890
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • ST1400
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
212890 ST1400
ISO 代码,转位刀片
修正系数 fz
刀片厚度 E
刀片厚度 S
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
型号
每颗刀齿的进给 fz
角半径
转位刀片后角
XDMT120516ZDSR
2.5
5.56mm
5.56mm
0.15mm
1.3mm
1.3mm
ST400
1.2mm
1.6mm
15degrees
销售价 数量
 
283.58
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • ST1400
数量:

商品详情

商品名称:XDMT120516ZDSR
商品编号:212890 ST1400
提示

应用参考值,针对 ae = 0.5...1×D / ap max
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加