咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Steel 整体硬质合金立铣刀 HPC
商品编号
203057
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 f8 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
203057 3
203057 4
203057 5
203057 6
203057 8
203057 10
203057 12
203057 14
203057 16
203057 18
203057 20
203057 25
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
最大切弧角
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
0.06mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB
3mm
8mm
0.06mm
3mm
8mm
57mm
53.13degrees
6mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.025mm
0.02mm
4
0.08mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB
4mm
11mm
0.1mm
4mm
11mm
57mm
53.13degrees
6mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.025mm
0.02mm
4
0.1mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB
5mm
13mm
0.1mm
5mm
13mm
57mm
53.13degrees
6mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.04mm
0.03mm
4
0.12mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB
6mm
13mm
0.12mm
6mm
13mm
57mm
20mm
53.13degrees
6mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.05mm
0.04mm
5.8mm
4
0.16mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB
8mm
21mm
0.16mm
8mm
21mm
63mm
25mm
53.13degrees
8mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.06mm
0.05mm
7.8mm
4
0.2mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB
10mm
22mm
0.2mm
15mm
22mm
72mm
30mm
53.13degrees
10mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.08mm
0.06mm
9.8mm
4
0.24mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB
12mm
26mm
0.25mm
18mm
26mm
83mm
36mm
53.13degrees
12mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.09mm
0.07mm
11.8mm
4
0.28mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB
14mm
26mm
0.28mm
10mm
26mm
83mm
36mm
53.13degrees
14mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.1mm
0.08mm
13.8mm
4
0.32mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB
16mm
36mm
0.32mm
24mm
36mm
92mm
42mm
53.13degrees
16mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.1mm
0.08mm
15.8mm
4
0.36mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB
18mm
36mm
0.36mm
27mm
36mm
92mm
42mm
53.13degrees
18mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.13mm
0.1mm
17.8mm
4
0.4mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB
20mm
41mm
0.4mm
30mm
41mm
104mm
54mm
53.13degrees
20mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.13mm
0.1mm
19.8mm
4
0.5mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB
25mm
68mm
0.5mm
37mm
68mm
136mm
80mm
53.13degrees
25mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.16mm
0.12mm
24.5mm
4
销售价 数量
 
769.82
769.82
769.82
769.82
946.25
1395.86
1780.95
2435.80
3495.72
4417.24
5217.98
9310.85
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Steel 整体硬质合金立铣刀 HPC
商品编号:203057 3
优点

槽形经过优化,偏心铲背,大容量排屑槽。
技术说明

用于粗加工和精加工。用于不稳定的加工过程和加工复杂部件。
最大 1.5×D 条件下能够利用整个切宽,同时确保最高进给量以及理想的加工稳定性。
提示

后继产品用于编号 203041。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加