咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Tap 机用丝锥
商品编号
132735
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
132735 M3
132735 M4
132735 M5
132735 M6
132735 M8
132735 M10
132735 M12
132735 M16
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 2 6H + 0.1
HSS E PM
3
8.5degrees
2.5mm
56mm
3
2.7mm
3.5mm
DIN 371
9mm
3mm
M
M3
0.5mm
ISO 2 6H + 0.1
HSS E PM
3
8.5degrees
3.3mm
63mm
3
3.4mm
4.5mm
DIN 371
12mm
4mm
M
M4
0.7mm
ISO 2 6H + 0.1
HSS E PM
3
8.5degrees
4.2mm
70mm
3
4.9mm
6mm
DIN 371
15mm
5mm
M
M5
0.8mm
ISO 2 6H + 0.1
HSS E PM
3
8.5degrees
5mm
80mm
3
4.9mm
6mm
DIN 371
18mm
6mm
M
M6
1mm
ISO 2 6H + 0.1
HSS E PM
3
7.8degrees
6.8mm
90mm
3
6.2mm
8mm
DIN 371
24mm
8mm
M
M8
1.25mm
ISO 2 6H + 0.1
HSS E PM
3
7.8degrees
8.5mm
100mm
3
8mm
10mm
DIN 371
30mm
10mm
M
M10
1.5mm
ISO 2 6H + 0.1
HSS E PM
3
7.8degrees
10.2mm
110mm
3
7mm
9mm
DIN 376
36mm
12mm
M
M12
1.75mm
ISO 2 6H + 0.1
HSS E PM
4
7.8degrees
14mm
110mm
4
9mm
12mm
DIN 376
48mm
16mm
M
M16
2mm
销售价 数量
 
443.24
463.13
472.33
534.95
619.08
843.77
984.28
1455.15

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:GARANT Master Tap 机用丝锥
商品编号:132735 M3
技术说明

公差等级:ISO2/6H + 0.1
通用丝锥,设计用于各种材料,工艺可靠性高。
  • HSS-E-PM 切削材料,保证最高限度的耐磨性。
  • 全新高性能涂层降低了摩擦系数。
  • 专用槽型保障理想的排屑效果。

应用

适用于电镀工件或经过淬硬后略微收缩的工件。
推荐

我们建议使用底孔直径,以便将公差余量钻得更大。
属性
公差等级
ISO 2 6H + 0.1
刀具材料
HSS E PM
切刃数 Z
3
切割角
8.5degrees
底孔直径
2.5mm
总长度 L
56mm
排屑槽数量
3
柄四边 □
2.7mm
柄直径 Ds
3.5mm
标准
DIN 371
螺纹深度
9mm
螺纹直径
3mm
螺纹种类
M
螺纹规格
M3
螺距
0.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加