咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT INOX 整体硬质合金铣刀 HPC
商品编号
202952
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ e8 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
202952 0,5
202952 0,8
202952 1
202952 1,5
202952 2
202952 2,5
202952 3
202952 4
202952 5
202952 6
202952 8
202952 10
202952 12
202952 16
202952 20
修正系数 fz
公差,公称直径
刀柄
刀柄形状
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
边角倒圆 rv
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
2.5
e8
DIN 6535 HA 带 h6
HA
0.5mm
1.3mm
0.02mm
0.5mm
1.3mm
50mm
1.5mm
4mm
水平、倾斜和垂直
40degrees
0.02mm
0.01mm
0.007mm
0.48mm
4
2.5
e8
DIN 6535 HA 带 h6
HA
0.8mm
2.1mm
0.03mm
0.8mm
2.1mm
50mm
3mm
4mm
水平、倾斜和垂直
40degrees
0.03mm
0.012mm
0.008mm
0.76mm
4
2.5
e8
DIN 6535 HA 带 h6
HA
1mm
2.5mm
0.05mm
1mm
2.5mm
50mm
4mm
4mm
水平、倾斜和垂直
40degrees
0.05mm
0.018mm
0.012mm
0.9mm
4
2.5
e8
DIN 6535 HA 带 h6
HA
1.5mm
3.5mm
0.1mm
1.5mm
3.5mm
50mm
6mm
4mm
水平、倾斜和垂直
40degrees
0.1mm
0.022mm
0.015mm
1.4mm
4
2.5
e8
DIN 6535 HA 带 h6
HA
2mm
5mm
0.1mm
2mm
5mm
57mm
8mm
6mm
水平、倾斜和垂直
40degrees
0.1mm
0.024mm
0.017mm
1.8mm
4
2.5
e8
DIN 6535 HA 带 h6
HA
2.5mm
6mm
0.1mm
2.5mm
6mm
57mm
10mm
6mm
水平、倾斜和垂直
40degrees
0.1mm
0.028mm
0.019mm
2.3mm
4
2.5
e8
DIN 6535 HA 带 h6
HA
3mm
8mm
0.1mm
3mm
8mm
57mm
13mm
6mm
水平、倾斜和垂直
40degrees
0.1mm
0.03mm
0.02mm
2.8mm
4
2.5
e8
DIN 6535 HA 带 h6
HA
4mm
11mm
0.1mm
4mm
11mm
57mm
17mm
6mm
水平、倾斜和垂直
40degrees
0.1mm
0.035mm
0.025mm
3.8mm
4
2.5
e8
DIN 6535 HB
HB
5mm
13mm
0.1mm
5mm
13mm
57mm
19mm
6mm
水平、倾斜和垂直
40degrees
0.1mm
0.04mm
0.03mm
4.8mm
4
2.5
e8
DIN 6535 HB
HB
6mm
13mm
0.1mm
6mm
13mm
57mm
19mm
6mm
水平、倾斜和垂直
40degrees
0.1mm
0.045mm
0.035mm
5.8mm
4
2.5
e8
DIN 6535 HB
HB
8mm
21mm
0.15mm
8mm
21mm
63mm
25mm
8mm
水平、倾斜和垂直
40degrees
0.15mm
0.05mm
0.05mm
7.7mm
4
2.5
e8
DIN 6535 HB
HB
10mm
22mm
0.1mm
10mm
22mm
72mm
30mm
10mm
水平、倾斜和垂直
40degrees
0.2mm
0.06mm
0.055mm
9.7mm
4
2.5
e8
DIN 6535 HB
HB
12mm
26mm
0.1mm
12mm
26mm
83mm
36mm
12mm
水平、倾斜和垂直
40degrees
0.2mm
0.07mm
0.06mm
11.6mm
4
2.5
e8
DIN 6535 HB
HB
16mm
36mm
0.2mm
16mm
36mm
92mm
42mm
16mm
水平、倾斜和垂直
40degrees
0.2mm
0.08mm
0.07mm
15.5mm
4
2.5
e8
DIN 6535 HB
HB
20mm
41mm
0.2mm
20mm
41mm
104mm
52mm
20mm
水平、倾斜和垂直
40degrees
0.2mm
0.1mm
0.09mm
19.5mm
4
销售价 数量
 
718.21
718.21
718.21
718.21
690.97
690.97
690.97
690.97
690.97
690.97
956.73
1367.41
1675.56
2912.85
4711.55
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT INOX 整体硬质合金铣刀 HPC
商品编号:202952 0,5
优点

运行时振动特别小。
技术说明

铣刀具有经过优化的几何结构和现代的高性能涂层以实现最佳切削性能,由不同不锈钢制成。也可用于双相不锈钢结构尺寸类似 DIN 6527
提示

用于 202989 的后继产品
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加