咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
刀柄
商品编号
237652
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
237652 HW50
237652 HW63
237652 HW80
悬伸长度 A 尺寸
接口
长度 L
46mm
HW50
27mm
66mm
HW63
47mm
46mm
HW80
27mm
销售价 数量
 
3559.19
3559.19
3559.19

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:刀柄
商品编号:237652 HW50


技术参数
固定器
SK 50
型式
ADB
内冷式
刀柄标准
DIN 69871
属性
悬伸长度 A 尺寸
46mm
接口
HW50
长度 L
27mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加